Startseite

DIETZEL - DIE078801 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 30 mm, SW 1 - 078801

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078801 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 30 mm, SW 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 14

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081179

Artikelnummer

DIE078801

Herstellernummer

078801

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

14

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:8.8 (Stahl), Gewindemaß (metrisch):14, Gewindemaß (imperial):3/8 Zoll, Länge bis Unterkante Kopf:30 mm, Schlüsselweite:17 mm