Startseite

DIETZEL - DIE078800 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 25 mm, SW 1 - 078800

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078800 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 25 mm, SW 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 13

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082503

Artikelnummer

DIE078800

Herstellernummer

078800

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

13

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

SES 10X25F Sechskantschraube tauchfeuerverzinkt