DIETZEL - DIE078799 Sechskantschraube, A 10 mm, 20 mm, SW 1 - 078799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 11
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918082213
Artikelnummer
DIE078799
Herstellernummer
078799
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
11
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


