DIETZEL - DIE078796 Sechskantmutter, selbstsichernd, A 6 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll
Höhe - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918085801
Artikelnummer
DIE078796
Herstellernummer
078796
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Halogenfrei:
ja