DIETZEL - DIE078793 Sechskantmutter, mit Flansch, A 6 mm, 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll
Höhe - 5.5 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579787932
Artikelnummer
DIE078793
Herstellernummer
078793
Hersteller
DIE
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Höhe:
5.5 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Halogenfrei:
ja
SEMS M6E Sechskantmutter Edelstahl


