DIETZEL - DIE078792 Sechskantmutter, mit Flansch, A 6 mm, 5 - 078792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll
Höhe - 5.5 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579787925
Artikelnummer
DIE078792
Herstellernummer
078792
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Höhe:
5.5 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Halogenfrei:
ja


