DIETZEL - DIE078791 Sechskantmutter, mit Flansch, A 10 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll
Höhe - 9.5 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579787918
Artikelnummer
DIE078791
Herstellernummer
078791
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Höhe:
9.5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Halogenfrei:
ja


