Startseite

DIETZEL - DIE078788 Sechskantmutter, A˜ 6 mm, 5 mm, SW 10 mm

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078788 Sechskantmutter, A˜ 6 mm, 5 mm, SW 10 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081513

Artikelnummer

DIE078788

Herstellernummer

078788

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Höhe:

5 mm

Schlüsselweite:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Sechskantmutter, sendzimirverzinkt, M6