Startseite

DIETZEL - DIE078787 Sechskantmutter, A˜ 12 mm, 10 mm, SW 19 - 078787

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078787 Sechskantmutter, A˜ 12 mm, 10 mm, SW 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (imperial) - 1/2 Zoll

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082121

Artikelnummer

DIE078787

Herstellernummer

078787

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Höhe:

10 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Halogenfrei:

ja

SEM 12F Sechskantmutter tauchfeuerverzinkt