DIETZEL - DIE078785 Sechskantmutter, A 12 mm, 10 mm, SW 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindemaß (imperial) - 1/2 Zoll
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081346
Artikelnummer
DIE078785
Herstellernummer
078785
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Höhe:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Halogenfrei:
ja


