Startseite

DIETZEL - DIE078784 Sechskantmutter, A˜ 10 mm, 8 mm, SW 17 m - 078784

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078784 Sechskantmutter, A˜ 10 mm, 8 mm, SW 17 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082114

Artikelnummer

DIE078784

Herstellernummer

078784

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Höhe:

8 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

SEM 10F Sechskantmutter tauchfeuerverzinkt