Startseite

DIETZEL - DIE078783 Sechskantmutter, A˜ 10 mm, 8 mm, SW 17 m - 078783

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078783 Sechskantmutter, A˜ 10 mm, 8 mm, SW 17 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081759

Artikelnummer

DIE078783

Herstellernummer

078783

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Höhe:

8 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

SEM 10E Sechskantmutter Edelstahl