Startseite

DIETZEL - DIE078772 SpreizdA1/4bel, A˜ 10 mm, 0-10 mm, Edels - 078772

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078772 SpreizdA1/4bel, A˜ 10 mm, 0-10 mm, Edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 95 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Bohrlochtiefe - 90 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081650

Artikelnummer

DIE078772

Herstellernummer

078772

Hersteller

DIE

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

95 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Bohrlochtiefe:

90 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10...10 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

nein

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

SD 10/10E4 Spreizdübel Edelstahl (V4A)