DIETZEL - DIE078738 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 6 - 078738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918104991
Artikelnummer
DIE078738
Herstellernummer
078738
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RKDR 60S Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel senzimierverzinkt B=0,6m


