Startseite

DIETZEL - DIE078737 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 6 - 078737

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078737 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918105455

Artikelnummer

DIE078737

Herstellernummer

078737

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

RKDR 60F Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B=0,6m