DIETZEL - DIE078736 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 6 - 078736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918111241
Artikelnummer
DIE078736
Herstellernummer
078736
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
RKDR 60E Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel Edelstahl B=0,6m


