DIETZEL - DIE078734 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 5 - 078734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918105448
Artikelnummer
DIE078734
Herstellernummer
078734
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RKDR 50F Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B=0,5m


