DIETZEL - DIE078733 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 5 - 078733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918111234
Artikelnummer
DIE078733
Herstellernummer
078733
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
RKDR 50E Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel Edelstahl B=0,5m


