Startseite

DIETZEL - DIE078732 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 4 - 078732

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078732 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104977

Artikelnummer

DIE078732

Herstellernummer

078732

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

RKDR 40S Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel senzimierverzinkt B=0,4m