Startseite

DIETZEL - DIE078731 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 4 - 078731

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078731 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918105431

Artikelnummer

DIE078731

Herstellernummer

078731

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

RKDR 40F Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B=0,4m