Startseite

DIETZEL - DIE078730 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 4 - 078730

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078730 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918111227

Artikelnummer

DIE078730

Herstellernummer

078730

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

RKDR 40E Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel Edelstahl B=0,4m