Startseite

DIETZEL - DIE078729 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 3 - 078729

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078729 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104960

Artikelnummer

DIE078729

Herstellernummer

078729

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

RKDR 30S Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel senzimierverzinkt B=0,3m