DIETZEL - DIE078728 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 3 - 078728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918105424
Artikelnummer
DIE078728
Herstellernummer
078728
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RKDR 30F Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B=0,3m


