DIETZEL - DIE078727 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918111210
Artikelnummer
DIE078727
Herstellernummer
078727
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
RKDR 30E Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel Edelstahl B=0,3m


