Startseite

DIETZEL - DIE078726 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 2 - 078726

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078726 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104953

Artikelnummer

DIE078726

Herstellernummer

078726

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

RKDR 20S Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel senzimierverzinkt B=0,2m