DIETZEL - DIE078722 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 1 - 078722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918105400
Artikelnummer
DIE078722
Herstellernummer
078722
Hersteller
DIE
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RKDR 10F Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B=0,1m


