DIETZEL - DIE078721 Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 1 - 078721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918111197
Artikelnummer
DIE078721
Herstellernummer
078721
Hersteller
DIE
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
RKDR 10E Rinnenkreuzungdeckel mit Riegel Edelstahl B=0,1m


