DIETZEL - DIE078712 Rinnenkreuzungsdeckel, 200 mm, Edelstahl - 078712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918108753
Artikelnummer
DIE078712
Herstellernummer
078712
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
RKD 20E Rinnen-Kreuzung-Deckel Edelstahl B=0,2m


