Startseite

DIETZEL - DIE078710 Rinnenkreuzungsdeckel, 100 mm, Edelstahl - 078710

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078710 Rinnenkreuzungsdeckel, 100 mm, Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108746

Artikelnummer

DIE078710

Herstellernummer

078710

Hersteller

DIE

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

RKD 10E Rinnen-Kreuzung-Deckel Edelstahl B=0,1m