Startseite

DIETZEL - DIE078708 Rinnenkreuzung, 600x85 mm, inkl. 8x KLR - 078708

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078708 Rinnenkreuzung, 600x85 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084514

Artikelnummer

DIE078708

Herstellernummer

078708

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RK 85-60F Rinnen-Kreuzung tauchfeuerverzinkt B=0,6m H=85mm