Startseite

DIETZEL - DIE078661 Installationsrinnendeckel, mit Drehriege - 078661

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078661 Installationsrinnendeckel, mit Drehriege

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918119667

Artikelnummer

DIE078661

Herstellernummer

078661

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDR 20F Installationsrinnendeckel mit Riegel tauchfeuerv. L=3m B=0,2m