Startseite

DIETZEL - DIE078660 Installationsrinnendeckel, mit Drehriege - 078660

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078660 Installationsrinnendeckel, mit Drehriege

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918119629

Artikelnummer

DIE078660

Herstellernummer

078660

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDR 15S Installationsrinnendeckel mit Riegel senzimierv. L=3m B=0,15m