Startseite

DIETZEL - DIE078655 Installationsrinnendeckel, 200x3000 mm, - 078655

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078655 Installationsrinnendeckel, 200x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 10 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918119346

Artikelnummer

DIE078655

Herstellernummer

078655

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

300 mm

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RID 30S Installationsrinnendeckel senzimierverzinkt L= 3m B= 0,3m