Startseite

DIETZEL - DIE078653 Installationsrinnendeckel, 200x3000 mm, - 078653

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078653 Installationsrinnendeckel, 200x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918119384

Artikelnummer

DIE078653

Herstellernummer

078653

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RID 20F Installationsrinnendeckel tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,2m