Startseite

DIETZEL - DIE078649 Installationsrinnendeckel, 50x3000 mm, t - 078649

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078649 Installationsrinnendeckel, 50x3000 mm, t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918119353

Artikelnummer

DIE078649

Herstellernummer

078649

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

50 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RID 05F Installationsrinnendeckel tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 50mm