Startseite

DIETZEL - DIE078648 Installationskabelrinne, 300x60x3000 mm,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078648 Installationskabelrinne, 300x60x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918119728

Artikelnummer

DIE078648

Herstellernummer

078648

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

17300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RI 60-30F Installationsrinne tauchfeuerverzinkt L=3m B=0,3m H=60mm