DIETZEL - DIE078646 Installationskabelrinne, 150x60x3000 mm, - 078646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918118752
Artikelnummer
DIE078646
Herstellernummer
078646
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
8600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


