Startseite

DIETZEL - DIE078645 Installationskabelrinne, 150x60x3000 mm, - 078645

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078645 Installationskabelrinne, 150x60x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 8600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918119704

Artikelnummer

DIE078645

Herstellernummer

078645

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RI 60-15F Installationsrinne tauchfeuerverzinkt L=3m B=0,15m H=60mm