Startseite

DIETZEL - DIE078644 Installationskabelrinne, 100x60x3000 mm, - 078644

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078644 Installationskabelrinne, 100x60x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918119698

Artikelnummer

DIE078644

Herstellernummer

078644

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

5800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RI 60-10F Installationsrinne tauchfeuerverzinkt L=3m B=0,1m H=60mm