DIETZEL - DIE078643 Installationskabelrinne, 50x60x3000 mm, - 078643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2900 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918119681
Artikelnummer
DIE078643
Herstellernummer
078643
Hersteller
DIE
Höhe:
60 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2900 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


