Startseite

DIETZEL - DIE078637 Kabelrinne schwer, gelocht, 500x60x3000 - 078637

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078637 Kabelrinne schwer, gelocht, 500x60x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 28600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918086693

Artikelnummer

DIE078637

Herstellernummer

078637

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

28600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RGS 60-50F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,5m A= 286cm2