Startseite

DIETZEL - DIE078635 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x60x3000 - 078635

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078635 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x60x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918086679

Artikelnummer

DIE078635

Herstellernummer

078635

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

17100 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RGS 60-30F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,3m A= 171cm2