Startseite

DIETZEL - DIE078630 Kabelrinne schwer, gelocht, 500x110x3000 - 078630

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078630 Kabelrinne schwer, gelocht, 500x110x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37.009 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918104588

Artikelnummer

DIE078630

Herstellernummer

078630

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

53600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RGS 110-50S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,5m A= 536cm2