DIETZEL - DIE078628 Kabelrinne schwer, gelocht, 400x110x3000 - 078628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918104571
Artikelnummer
DIE078628
Herstellernummer
078628
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
42800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


