Startseite

DIETZEL - DIE078624 Kabelrinne schwer, gelocht, 100x110x3000 - 078624

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078624 Kabelrinne schwer, gelocht, 100x110x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918104540

Artikelnummer

DIE078624

Herstellernummer

078624

Hersteller

DIE

Höhe:

110 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RGS 110-10S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,1m A= 106cm2