DIETZEL - DIE078623 Kabelrinne schwer, gelocht, 100x110x3000 - 078623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918086716
Artikelnummer
DIE078623
Herstellernummer
078623
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
10600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


