DIETZEL - DIE078608 Kabelrinne, gelocht, 300x35x3000 mm, tau - 078608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 35 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918086334
Artikelnummer
DIE078608
Herstellernummer
078608
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
9600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


