DIETZEL - DIE078601 Kabelrinne, gelocht, 200x110x3000 mm, Ed - 078601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918110947
Artikelnummer
DIE078601
Herstellernummer
078601
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
21300 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)


