DIETZEL - DIE078598 Rinnenendblech, 40x50 mm, inkl. 1x KLR E - 078598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918083111
Artikelnummer
DIE078598
Herstellernummer
078598
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
REB 05F Rinnenendblech tauchfeuerverzinkt L= 50mm B= 0,04m


