Startseite

DIETZEL - DIE078596 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 600x3000 m - 078596

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078596 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 600x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918105219

Artikelnummer

DIE078596

Herstellernummer

078596

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RDR 60F Rinnendeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,6m